LA TRIVENETA - Asennusjohdin Hedtec - MK 90C 16 MU H07V2-R R100 Eca


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Johdinmateriaali - kupari
Johdinväri - musta
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Eca
Palamista hidastava IEC 60332-1-2 - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004046937
Sähkönumero
0404693
Toimittajan tuotenumero
6002825
Tukkuerä
100
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
musta
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
MK 16/19 MU R100 90C (H07V2-R)
Kiinteään asennukseen asennusputkessa sekä sisäiseen johdotukseen laitteissa ja keskuksissa.
Kiinteään asennukseen asennusputkessa sekä sisäiseen johdotukseen laitteissa ja keskuksissa.
- Korkeampi lämpötilan kesto / kuormitettavuus
- CPR luokka: Eca
- Johdinluokka: muutamalankainen, luokka 2