LA TRIVENETA - Asennusjohdin Hedtec - MK 90C 2,5 KEVI H07V2-R R200 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Johdinmateriaali - kupari
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Eca
Johdinväri - keltavihreä (kevi)
Pakkaus ja ehdot
200 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004020289
Sähkönumero
0402028
Toimittajan tuotenumero
6002583
Tukkuerä
200
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Johdinmateriaali:
kupari
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Johdinväri:
keltavihreä (kevi)
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
- Korkeampi lämpötilan kesto / kuormitettavuus
- CPR luokka: Eca
- Johdinluokka: muutamalankainen, luokka 2



