LA TRIVENETA - Asennusjohdin Hedtec - MK 90C 6 SI H07V2-R R100 Eca

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
LA TRIVENETA - Asennusjohdin Hedtec - MK 90C 6 SI H07V2-R R100 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Eca

  • Johdinväri - sininen

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004046678

Sähkönumero

0404667

Toimittajan tuotenumero

6002417

Tukkuerä

100

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

6 mm²

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Johdinväri:

sininen

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Asennusjohdin PVC, H07V2-R (MK90) 6 Vaaleansininen Eca 450/750V Nippu 100m Kiinteään asennukseen asennusputkessa sekä sisäiseen johdotukseen laitteissa ja keskuksissa.

  • Korkeampi lämpötilan kesto / kuormitettavuus
  • CPR luokka: Eca
  • Johdinluokka: muutamalankainen, luokka 2