LA TRIVENETA - Asennusjohdin Hedtec - MKJE 0,75 VA 90C H05V2-U L3000

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Eca

  • Johdineriste - PVC

  • Palamista hidastava IEC 60332-1-2 - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 3000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004159682

Sähkönumero

0415968

Toimittajan tuotenumero

6003049

Tukkuerä

3000

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Johdineriste:

PVC

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

MKJE 0.75 VA L3000 90C (H05V2-U)

Kiinteään asennukseen asennusputkessa sekä sisäiseen johdotukseen laitteissa ja keskuksissa.

  • Korkeampi lämpötilan kesto / kuormitettavuus
  • CPR luokka: Eca
  • Johdinluokka: yksilankainen, luokka 1