LA TRIVENETA - Asennusjohdin-HF 70C LTC - MKEM-HF 70 Kevi H07Z1-K K500 Cca

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 70 mm²

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Cca

  • Johdinväri - keltavihreä (kevi)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

0421547

Toimittajan tuotenumero

6007276

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

70 mm²

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

Johdinväri:

keltavihreä (kevi)

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d1

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Asennusjohdin halogeeniton H07Z1-K Type2 (MKEMHF)70 Keltavihreä Cca 450/750V Kela 500m

Keskusten ja laitteiden sisäiseen johdotukseen
  • CPR luokka Cca s1, d1, a1
  • Johtimen suurin sallittu lämpötila +70C
  • Hienolankainen luokka 5