LA TRIVENETA - Asennusjohdin-HF 90C LTC - MKJ-HF 0,5 HA H05Z-K R100 Eca

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Eca

  • Johdinväri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 3000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

0421607

Toimittajan tuotenumero

6003307

Tukkuerä

100

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Johdinväri:

harmaa

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Asennusjohdin halogeeniton H05Z-K (MKJ90-HF) 0,5 Harmaa Eca 300/500V Nippu 100m Keskusten ja laitteiden sisäiseen johdotukseen
  • CPR luokka Eca
  • Johtimen suurin sallittu lämpötila +90C
  • Hienolankainen luokka 5