LA TRIVENETA - Asennusjohtin 90C Hedtec - MKJ 0,5 MU 90C H05V2-K L3500

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²

  • Johtimien määrä - 1

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johdineriste - PVC

Pakkaus ja ehdot

  • 52500 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

0465913

Toimittajan tuotenumero

6003228

Tukkuerä

3500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²

Johtimien määrä:

1

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johdinmateriaali:

kupari

Johdineriste:

PVC

Johdinväri:

musta

Asennusjohdin PVC, H05V2-K (MKJ90) 0,5 Musta 300/500V Eca Laatikko 4000m Keskusten ja laitteiden sisäisissä johdotuksissa.

  • Korkeampi lämpötilan kesto / kuormitettavuus
  • CPR luokka: Eca
  • Johdinluokka: hienolankainen, luokka 5