LA TRIVENETA - Asennusjohtin 90C Hedtec - MKJ 0,75 SI 90C H05V2-K L3000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Johtimien määrä - 1
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johdinmateriaali - kupari
Johdineriste - PVC
Pakkaus ja ehdot
36000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5413260132100
Sähkönumero
0465937
Toimittajan tuotenumero
6002822
Tukkuerä
3000
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Johtimien määrä:
1
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johdinmateriaali:
kupari
Johdineriste:
PVC
Johdinväri:
sininen
Asennusjohdin PVC, H05V2-K (MKJ90) 0,75 Vaaleansininen 300/500V Eca Laatikko 3000m



