LA TRIVENETA - Asennusjohto-HF LTC - ML-HF 2,5 MU H07Z1-U R200 Dca

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Dca

  • Johdinväri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 200 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004215951

Sähkönumero

0421595

Toimittajan tuotenumero

6014454

Tukkuerä

200

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Johdinväri:

musta

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a2

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

H07Z1-U 2,5 MU ML-HF Dca

Kiinteään asennukseen asennusputkessa sekä sisäiseen johdotukseen laitteissa ja keskuksissa


  • Palon sattuessa ei muodosta myrkyllisiä yhdisteitä
  • Vähäinen savunmuodostus
  • CPR-luokka Dca -s2 ,d2, a2
  • Johdinluokka yksilankainen, luokka 1