LA TRIVENETA CAVI SPA - Asennuskaapeli-HF - MMJ-HF 5X6 S 450/750V K500 Dca

La Triveneta Cavi Spa
KopioiKopioi
LA TRIVENETA CAVI SPA - Asennuskaapeli-HF - MMJ-HF 5X6 S 450/750V K500 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²

  • Johtimien määrä - 5

  • Pakkauksen sisältö - 500 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

8009929659735

Sähkönumero

0421116

Toimittajan tuotenumero

417231007B2-500

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

6 mm²

Johtimien määrä:

5

Pakkauksen sisältö:

500 m

MMJ-HF 5G6 450/750V K500 Dca