LA TRIVENETA CAVI SPA - Asennuskaapeli - MMJ 5X10 S 450/750V K500 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 10 mm²
Johtimien määrä - 5
Pakkauksen sisältö - 500 m
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
La Triveneta Cavi
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
Sähkönumero
0421165
Toimittajan tuotenumero
300233007B2-500
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
10 mm²
Johtimien määrä:
5
Pakkauksen sisältö:
500 m
temp



