LA TRIVENETA - Kumikaapeli-HF Triflex Plus - H07FN-F 5G95 HF K250 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 95 mm²
Ulkovaipan materiaali - kumi
Johdinmateriaali - kupari
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 5
Pakkaus ja ehdot
2000 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TriflexPlus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410004217467
Sähkönumero
0421746
Toimittajan tuotenumero
6003635
Tukkuerä
200
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
95 mm²
Ulkovaipan materiaali:
kumi
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
5
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
kyllä
Ulkovaipan väri:
musta
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
väri
- Palon sattuessa ei muodosta myrkyllisiä yhdisteitä
- Täyttää H07BN4-F, H07BB-F ja H07RN8-F vaatimukset
- Voidaan upottaa veteen max 10m
- CPR luokka: Eca
- Johdinluokka: hienolankainen, luokka 5



