LA TRIVENETA - Nosturikaapeli-HF LTC K500 - POLYFLEX MINE 3x25+3G6+2x1,5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)
Ulkovaipan väri - keltainen
Johdinmateriaali - kupari
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti - kyllä
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0421797
Toimittajan tuotenumero
6003926
Tukkuerä
500
Ulkovaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Ulkovaipan väri:
keltainen
Johdinmateriaali:
kupari
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
kyllä
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
- Erinomainen mekaaninen kestävyys
- Palon sattuessa ei muodosta myrkyllisiä yhdisteitä
- Kolmeen osaan jaettu suojamaajohdin (KEVI)
- Soveltuu myös kelauskäyttöön
- Johdinluokka: hienolankainen, luokka 5



