LA TRIVENETA - Nosturikaapeli-HF - POLYFLEX MINE 4G16 K500

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)

  • Ulkovaipan väri - keltainen

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti - kyllä

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

0404696

Toimittajan tuotenumero

6002423

Tukkuerä

500

Ulkovaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Ulkovaipan väri:

keltainen

Johdinmateriaali:

kupari

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Halogeeniton virransyöttökaapeli POLYFLEX MINE 4G16 keltainen 0,6/1kV kela 500m PUR-vaippainen halogeeniton virransyöttökaapeli teollisuuden raskaisiin sovelluksiin, esimerkiksi kaivos- ja louhintateollisuudessa.

  • Erinomainen mekaaninen kestävyys
  • Palon sattuessa ei muodosta myrkyllisiä yhdisteitä
  • Kolmeen osaan jaettu suojamaajohdin (KEVI)
  • Soveltuu myös kelauskäyttöön
  • Johdinluokka: hienolankainen, luokka 5