LAATUANTENNI - 16dB FM-FF - Vaimennin Cabelcon


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi ekvalisointi - 16 dB
Taajuus - 0.3...3000 MHz
Malli / Tyyppi - kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410075414536
Sähkönumero
7541453
Toimittajan tuotenumero
16DB FM-FF
Tukkuerä
10
Maksimi ekvalisointi:
16 dB
Taajuus:
0.3...3000 MHz
Malli / Tyyppi:
kiinteä
Kiinteä vaimennin 16dB, 0.3-3000MHz, suora putkimallinen,F-koiras/F-naaras
Kiinteä vaimennin 16dB, 0.3-3000MHz, suora putkimallinen, F-koiras/F-naaras liittimet. Ei DC jännitteen läpimenoa.
Kiinteä vaimennin 16dB, 0.3-3000MHz, suora putkimallinen, F-koiras/F-naaras liittimet. Ei DC jännitteen läpimenoa.