LAATUANTENNI - 20dB FM-FF - Vaimennin Cabelcon

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi ekvalisointi - 20 dB
Taajuus - 0.3...3000 MHz
Malli / Tyyppi - kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410075414543
Sähkönumero
7541454
Toimittajan tuotenumero
20DB FM-FF
Tukkuerä
10
Maksimi ekvalisointi:
20 dB
Taajuus:
0.3...3000 MHz
Malli / Tyyppi:
kiinteä
Kiinteä vaimennin 20dB, 0.3-3000MHz, suora putkimallinen,F-koiras/F-naaras
Kiinteä vaimennin 20dB, 0.3-3000MHz, suora putkimallinen, F-koiras/F-naaras liittimet. Ei DC jännitteen läpimenoa.
Kiinteä vaimennin 20dB, 0.3-3000MHz, suora putkimallinen, F-koiras/F-naaras liittimet. Ei DC jännitteen läpimenoa.



