LAATUANTENNI - 3dB FM-FF - Vaimennin Cabelcon

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimi ekvalisointi - 3 dB

  • Taajuus - 0.3...3000 MHz

  • Malli / Tyyppi - kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075414505

Sähkönumero

7541450

Toimittajan tuotenumero

3DB FM-FF

Tukkuerä

10

Maksimi ekvalisointi:

3 dB

Taajuus:

0.3...3000 MHz

Malli / Tyyppi:

kiinteä

Kiinteä vaimennin 3dB, 0.3-3000MHz, suora putkimallinen,F-koiras/F-naaras

Kiinteä vaimennin 3dB, 0.3-3000MHz, suora putkimallinen, F-koiras/F-naaras liittimet. Ei DC jännitteen läpimenoa.