LAATUANTENNI - 90-IECM-56 5.1 - Liitin Cabelcon

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - muu

  • Kosketintyyppi - uros

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Kaapelityyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075413102

Sähkönumero

7541310

Toimittajan tuotenumero

90-IECM-56 5.1

Tukkuerä

25

Liittimen tyyppi:

muu

Kosketintyyppi:

uros

Impedanssi:

75 Ohm

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Kaapelityyppi:

muu

Kulmaliitin:

kyllä

Eristetty asennus:

ei

Koaksialipistoke kulma-uros (IECK), SA> 110dB, CableCon Self -Install

Koaksiaalipistoke kulma-uros (IECN)
RG6 kaapeleille, esim. Ören AL 102 PVC, AL 112 PVC ja vastaaville 75 Ohm
Taajuus 0.3 - 3000 MHz
SA> 110dB, CableCon Self Install