LAATUANTENNI - Adapteri - 4.3-10 uros/4.3-10 naaras

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - muu
Liitäntä 1 - muu
Liitäntä 2 - muu
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - naarasliitin
Terminaalivastuksella - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
DAS sisapeittoverkko
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6430078841054
Sähkönumero
7402475
Toimittajan tuotenumero
LAD 4310MA-4310F
Tukkuerä
10
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
muu
Liitäntä 1:
muu
Liitäntä 2:
muu
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
naarasliitin
Terminaalivastuksella:
ei
Suojattu:
kyllä
4.3-10 uros kulma / 4.3-10 naaras adapteri 50 ohm.





