LAATUANTENNI - Adapteri - RZ 59 IECK/IECK adapteri met.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - liitin/liitin
Liittimen tyyppi - muu
Rakennetyyppi - suora
Impedanssi - 75 Ohm
Kiinnitystapa - muu
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075413270
Sähkönumero
7541327
Toimittajan tuotenumero
RZ 59
Tukkuerä
100
Malli / Tyyppi:
liitin/liitin
Liittimen tyyppi:
muu
Rakennetyyppi:
suora
Impedanssi:
75 Ohm
Kiinnitystapa:
muu
IEC-koiras/IEC-koiras adapteri, täysmetallirunkoinen
IEC-koiras/IEC-koiras adapteri, täysmetallirunkoinen
IEC-koiras/IEC-koiras adapteri, täysmetallirunkoinen