LAATUANTENNI - Adapteri - SC APC SM Duplex vihreä


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuva kuitutyyppi - yksimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1 - SC Duplex
Kiinnitystapa - kytkentä (pika)
Väri - vihreä
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SC Duplex
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430078841108
Sähkönumero
7273173
Toimittajan tuotenumero
LA-OA-SM-SC/APC-DX
Tukkuerä
20
Soveltuva kuitutyyppi:
yksimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1:
SC Duplex
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Väri:
vihreä
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
SC Duplex
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kuorimateriaali:
muovi
APC-versio:
kyllä
UPC-versio:
ei
Optinen adapteri, SC/APC, duplex, yksimuoto, vihreä.
Blister pakkauskoko 20 kpl.
Ominaisuudet:
- Matala liitosvaimennus
- Erittäin tarkka ferrulen kohdistus
- Erinomaiset mekaaniset ominaisuudet
- Vakaa suorituskyky ja korkea luotettavuus
- Optinen testaus
- FTTH kiinteistörakentaminen
- Datacenter -kohteet
- Alue- ja liityntäverkot