LAATUANTENNI - AL-5U-150MM, antennituotteille - Asennuslevy 19 räkkiin 5U, MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 490 mm
Korkeus - 225 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - 482,6 mm (19") asennusräkki
Soveltuu kotelosyvyydelle - 150 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072731124
Sähkönumero
7273112
Toimittajan tuotenumero
AL-5U-150MM
Tukkuerä
1
Leveys:
490 mm
Korkeus:
225 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
482,6 mm (19") asennusräkki
Soveltuu kotelosyvyydelle:
150 mm
Syvyys:
150 mm
Väri:
musta
Asennusalusta antennivahvistimelle, haaroittimille, jaottimille, ym. 19 kaappeihin ja telineisiin asennettaessa. Korkeus 5U, asennussyvyys150mm, teräs, musta. Ei sisällä korimuttereita.
Asennusalusta antennivahvistimelle, haaroittimille, jaottimille ym 19\" kaappiin. Korkeus 5U, syvyys 150mm. Terästä, väri musta. Ei sisällä korimuttereita.
Asennusalusta antennivahvistimelle, haaroittimille, jaottimille ym 19\" kaappiin. Korkeus 5U, syvyys 150mm. Terästä, väri musta. Ei sisällä korimuttereita.



