LAATUANTENNI - Antenni - AN 6001 LTE700

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - TV-antenni
Maksimivahvistus - 15.5 dB
Pituus - 1280 m
Kanava-alue - 21...48
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410075400829
Sähkönumero
7540082
Toimittajan tuotenumero
AN 6001 LTE700
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
TV-antenni
Maksimivahvistus:
15.5 dB
Pituus:
1280 m
Kanava-alue:
21...48
AC-44HD UHF-alueen antenni LTE 700-suodattimella, F-liittimellä, mastoille Ø38-50mm, etu-/takasuhde 28dB, avauskulma 35 ast,Tuulikuorma 150km/h=11Kp
ENGEL-antennit ovat ammattilaisen antenneja, joissa on suuri vahvistus ja hyvä suuntaavuus - ihanteellisia digitaalisten TV-signaalien vastaanottoon.Engel-antennien asennettavuus on huippuluokkaa. Symmetrointimuuntaja voidaan asennuksen ajaksi irrottaa antennin rungosta ja painaa paikoilleen kaapelin kytkennän jälkeen. Kaapelin kytkentä suoritetaan F-liittimellä, mikä tekee liitoksesta varman ja luotettavan. F-liitin suojataan antennin mukana toimitettavalla kumitiivisteellä. Engel-antennit on pakattu tilaa säästäen takaheijastin irrotettuna ja antennin runko kahteen osaan jaettuna.
Tekniset tiedot:
Impedanssi: 75 ohmia Kanavat: 21-48 Elementit: 44 Vahvistus: 15,5dB Etu-takasuhde: 28dB Avauskulma: 35° Tuulikuorma 150km/h: 11 Kp Pituus: 1090mm
ENGEL-antennit ovat ammattilaisen antenneja, joissa on suuri vahvistus ja hyvä suuntaavuus - ihanteellisia digitaalisten TV-signaalien vastaanottoon.Engel-antennien asennettavuus on huippuluokkaa. Symmetrointimuuntaja voidaan asennuksen ajaksi irrottaa antennin rungosta ja painaa paikoilleen kaapelin kytkennän jälkeen. Kaapelin kytkentä suoritetaan F-liittimellä, mikä tekee liitoksesta varman ja luotettavan. F-liitin suojataan antennin mukana toimitettavalla kumitiivisteellä. Engel-antennit on pakattu tilaa säästäen takaheijastin irrotettuna ja antennin runko kahteen osaan jaettuna.
Tekniset tiedot:
Impedanssi: 75 ohmia Kanavat: 21-48 Elementit: 44 Vahvistus: 15,5dB Etu-takasuhde: 28dB Avauskulma: 35° Tuulikuorma 150km/h: 11 Kp Pituus: 1090mm



