LAATUANTENNI - Antenni - LAi 113, FM, G=4.5-5.5dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - radioantenni
Maksimivahvistus - 4.5 dB
Taajuusalueiden lukumäärä - 1
Pituus - 1.16 m
Kanava-alue - 5...12
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410075400195
Sähkönumero
7540019
Toimittajan tuotenumero
LAI 113
Tukkuerä
5
Malli / Tyyppi:
radioantenni
Maksimivahvistus:
4.5 dB
Taajuusalueiden lukumäärä:
1
Pituus:
1.16 m
Kanava-alue:
5...12
Taajuusalue 1:
87.5...108 MHz
3-elementtinen FM-alueen antenni F-liittimellä, mastoille Ø38-50mm,etu-/takasuhde 10-15dB, avauskulma H/V=70°/110°, Tuulikuorma 120km/h=44,1N
F-naarasliitin
Vahvistus 4,5-5,5 dBi
Etu-/takasuhde 10-15dB
Avauskulma H/V=70°/110°
Antennin pituus 116 cm
Mastoille Ø38-50mm T
uulikuorma 120km/h=44,1N
F-naarasliitin
Vahvistus 4,5-5,5 dBi
Etu-/takasuhde 10-15dB
Avauskulma H/V=70°/110°
Antennin pituus 116 cm
Mastoille Ø38-50mm T
uulikuorma 120km/h=44,1N



