LAATUANTENNI - Antenni - LAi 115, FM, G=6.5-7.5dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - radioantenni
Maksimivahvistus - 7.5 dB
Pituus - 1.76 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410075400218
Sähkönumero
7540021
Toimittajan tuotenumero
LAI 115
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
radioantenni
Maksimivahvistus:
7.5 dB
Pituus:
1.76 m
5-elementtinen FM-alueen antenni F-liittimellä, mastoille Ø38-50mm,etu-/takasuhde 18-24dB, avauskulma H/V=50°/70°, Tuulikuorma 120km/h=55,9N
F-naarasliitin
Vahvistus 6,5-7,5 dBi
Etu-/takasuhde 18-24dB
Avauskulma H/V=50°/70°
Antennin pituus 176 cm
Mastoille Ø20-62mm
Tuulikuorma 120km/h=44,1N
F-naarasliitin
Vahvistus 6,5-7,5 dBi
Etu-/takasuhde 18-24dB
Avauskulma H/V=50°/70°
Antennin pituus 176 cm
Mastoille Ø20-62mm
Tuulikuorma 120km/h=44,1N



