LAATUANTENNI - Antenni - LAi 91, UHF E21-48, G=12-18dB


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - TV-antenni
Maksimivahvistus - 18 dB
Pituus - 1895 m
Kanava-alue - 21...48
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410075400737
Sähkönumero
7540073
Toimittajan tuotenumero
LAI 91 LTE700
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
TV-antenni
Maksimivahvistus:
18 dB
Pituus:
1895 m
Kanava-alue:
21...48
91-elementtinen UHF-alueen antenni LTE 700-suodattimella, F-liittimellä,mastoille Ø38-60mm, etu-/takasuhde >30dB, avauskulma H/V=28°/37°,Tuulikuorma 120km/h=150,0N
ISKRA UHF-antennit ovat mekaanisesti kestäviä ja ominaisuuksiltaan suorituskykyisiä antenneja, joissa on suuri vahvistus ja hyvä etu- takasuhde - ihanteellisia digitaalisten TV-signaalien vastaanottoon. Kaikissa ISKRA UHF- antennimalleissamme on LTE 700 SAW-suodin. LTE 700 -suodatin päästää läpi taajuusalueen 470-694 MHz eli kanavat E21-E48, mutta leikkaa pois taajuusalueen 694 MHz:stä ylöspäin. LTE 700-suodatin leikkaa pois jyrkästi sekä LTE700 kaistan että GSM 900-matkapuhelinverkon taajuusalueen. ISKRA SAW -suodatintekniikka takaa häiriöttömän UHF-signaalin vastaanoton häiriö alttiissakin vastaanotto-olosuhteessa.
Tekniset tiedot:
- Impedanssi: 75 ohmia
- Kanavat: 21-48
- Elementit: 91
- Vahvistus: 12-18dB
- Etu-takasuhde: >30dB
- Avauskulma H/V: 28°/37°
- Tuulikuorma120 km/h: 150,0 N
- Pituus: 1895mm
ISKRA UHF-antennit ovat mekaanisesti kestäviä ja ominaisuuksiltaan suorituskykyisiä antenneja, joissa on suuri vahvistus ja hyvä etu- takasuhde - ihanteellisia digitaalisten TV-signaalien vastaanottoon. Kaikissa ISKRA UHF- antennimalleissamme on LTE 700 SAW-suodin. LTE 700 -suodatin päästää läpi taajuusalueen 470-694 MHz eli kanavat E21-E48, mutta leikkaa pois taajuusalueen 694 MHz:stä ylöspäin. LTE 700-suodatin leikkaa pois jyrkästi sekä LTE700 kaistan että GSM 900-matkapuhelinverkon taajuusalueen. ISKRA SAW -suodatintekniikka takaa häiriöttömän UHF-signaalin vastaanoton häiriö alttiissakin vastaanotto-olosuhteessa.
Tekniset tiedot:
- Impedanssi: 75 ohmia
- Kanavat: 21-48
- Elementit: 91
- Vahvistus: 12-18dB
- Etu-takasuhde: >30dB
- Avauskulma H/V: 28°/37°
- Tuulikuorma120 km/h: 150,0 N
- Pituus: 1895mm