LAATUANTENNI - Antenni - Mobiililaajakaista-antenni

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - GSM-antenni
Maksimivahvistus - 10.5 dB
Pituus - 1.1 m
Kanava-alue - 698...3800
Ympärisäteilevä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410074025191
Sähkönumero
7402519
Toimittajan tuotenumero
P-60 UNI SMA
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
GSM-antenni
Maksimivahvistus:
10.5 dB
Pituus:
1.1 m
Kanava-alue:
698...3800
Ympärisäteilevä:
ei
GSM/UMTS/3G/4G/5G/WLAN/LTE. G=7.5-10.5dBi, Logperiodinen suunta-antenni,698-3800 MHz kattaen LTE (4G)+5G 700+800 / GSM 900 / DCS-LTE 1800 / UMTS(3G) / WI-FI / LTE 2,6GHz / 5G 3,5GHz verkot. Valmiiksi kytketty 10 mlow-loss kaapeli SMA-uros liittimellä.
Suunta-antenni GSM/UMTS/3G/4G/5G/WLAN/LTE. Vahvistus 7.5-10.5 dBi, Logperiodinen antenni mastokiinnikkeellä, taajuusalueelle 698-3800 MHz kattaen LTE(4G)+5G 700+800 / GSM 900 / DCS-LTE 1800 / UMTS (3G) / WI-FI / LTE 2,6GHz / 5G 3,5GHz verkot. Valmiiksi kytketty 10 m low-loss kaapeli SMA-uros liittimellä.
Tekniset tiedot:
Suunta-antenni GSM/UMTS/3G/4G/5G/WLAN/LTE. Vahvistus 7.5-10.5 dBi, Logperiodinen antenni mastokiinnikkeellä, taajuusalueelle 698-3800 MHz kattaen LTE(4G)+5G 700+800 / GSM 900 / DCS-LTE 1800 / UMTS (3G) / WI-FI / LTE 2,6GHz / 5G 3,5GHz verkot. Valmiiksi kytketty 10 m low-loss kaapeli SMA-uros liittimellä.
Tekniset tiedot:
- Liitäntä: 10 m low-loss kaapeli SMA-uros liittimellä
- Vahvistus: 7,5 - 10,5 dBi
- Etu/takasuhde: 23 dB
- Avauskulma: Horizontal 52°; Vertical 44°
- Antennin pituus: 110 cm
- Tehonkesto: max. 50 W
- Soveltuu mastolle, jonka halkaisijan on 20-50 mm


