LAATUANTENNI - Antenni - Mobiililaajakaista-antenni

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - GSM-antenni
Maksimivahvistus - 11.5 dB
Pituus - 1 m
Kanava-alue - 790...2700
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410074025139
Sähkönumero
7402513
Toimittajan tuotenumero
P-58 L700 UNI 1,5M-LTVE
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
GSM-antenni
Maksimivahvistus:
11.5 dB
Pituus:
1 m
Kanava-alue:
790...2700
Suunta-antenni, GSM/UMTS/3G/4G/WLAN/LTE-antenni 9-11 dBi, Log-periodantenni, taajuusalueelle 696-2700 MHz kattaen LTE 700+800 (4G), GSM(1G…3.5G), Wi-Fi (WLAN) ja 2.6 GHz LTE verkot. Valmiiksi kytketty 1.5 mlow-loss kaapeli, SMA-uros liittimellä.
Suunta-antenni, GSM/UMTS/3G/4G/WLAN/LTE-antenni. Vahvistus 9-11 dBi, Logperiodinen antenni, taajuusalueelle 696-2700 MHz kattaen LTE 700+800 (4G), GSM (1G…3.5G), Wi-Fi (WLAN) ja 2.6 GHz LTE verkot.
Valmiiksi kytketty 1,5m low-loss kaapeli SMA-uros liittimellä. Saatavana erikseen 5 m jatkojohto SMA-U/N-5.0-JJ
Suunta-antenni, GSM/UMTS/3G/4G/WLAN/LTE-antenni. Vahvistus 9-11 dBi, Logperiodinen antenni, taajuusalueelle 696-2700 MHz kattaen LTE 700+800 (4G), GSM (1G…3.5G), Wi-Fi (WLAN) ja 2.6 GHz LTE verkot.
Valmiiksi kytketty 1,5m low-loss kaapeli SMA-uros liittimellä. Saatavana erikseen 5 m jatkojohto SMA-U/N-5.0-JJ



