LAATUANTENNI - Antenni - UHF LTE700 17/34dB Singleback

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - TV-antenni
Maksimivahvistus - 34 dB
Taajuusalueiden lukumäärä - 1
Pituus - 0.97 m
Kanava-alue - 21...48
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078842907
Sähkönumero
7540090
Toimittajan tuotenumero
RHOMBUS A/P48
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
TV-antenni
Maksimivahvistus:
34 dB
Taajuusalueiden lukumäärä:
1
Pituus:
0.97 m
Kanava-alue:
21...48
Taajuusalue 1:
470...694 MHz
Ympärisäteilevä:
ei
DAB+:
ei
UHF:
kyllä
VHF:
ei
FM:
ei
DVB-T:
kyllä
DAB:
ei
UHF-antenni aktiivi/passiivi Rhombus A/P48, LTE700-Ready, vahvistus 17/34 dB, (ei sisällä verkkolaitetta), kanava-aulueelle E21-E48 (470-694MHz), yksittäispakattu.





