LAATUANTENNI - Antennikaapeli-HF - 7/8", 50 ohm. (B2ca s1a,d1,a1)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäjohtimen halkaisija - 9.4 mm
Ulkovaipan materiaali - muu
Suojakerrosten lukumäärä - 1
Sisäjohtimen luokka - luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan väri - musta
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410002325911
Sähkönumero
0232591
Toimittajan tuotenumero
LA HCTAYZ-50-23 K500
Tukkuerä
1
Sisäjohtimen halkaisija:
9.4 mm
Ulkovaipan materiaali:
muu
Suojakerrosten lukumäärä:
1
Sisäjohtimen luokka:
luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan väri:
musta
Nimellisimpedanssi:
50 Ohm
Sisäjohtimen materiaali:
kupari
Sisäjohtimen pintakäsittely:
paljas
Ulkojohtimen materiaali:
kupari
Ulkojohtimen tyyppi:
korrukoitu metallinauha
Ulkojohtimen pintakäsittely:
paljas
Ulkojohtimen halkaisija:
25.4 mm
Välijohde:
PE-vaahto
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
B2ca
Maakaapeli:
ei
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1a
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d1
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
28 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
90 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-40...60 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-55...85 °C
Laatuantenni HCTAYZ-50-23 on 7/8\" 50 ohmin korrugoitu antennikaapeli B2ca s1a,d0,a1 ulkovaipalla. Sisäasennuksiin, jossa kaapelilta vaaditaan erittäin korkeaa CPR/paloluokitusta.
Keskijohtimena kupariputki Ø 9,4 mm, sisäeriste Physical Foam Polyethylene Ø 22,8 mm, ulkojohdin korrugoitu kupariputki Ø 25,4mm, ulkovaippa Ø 27,8 mm. Kelakoko 500m.
Liittimeksi esimerkiksi:
Laatuantennin 7402471 LAD 4310M-7/8” 4.3-10 urosliitin, 7402473 LAD 4310F-7/8” 4.3-10 naarasliitin tai Teklegärtner 7402481 J01440A0008 4.3-10 urosliitin, 7402483 J01441A0009 4.3-10 naarasliitin, 7402485 J01020A0153 N-urosliitin.
Tekniset tiedot:
Kelakoko: 500m
Keskijohdin: kupariputki Ø 9,4 mm
Eriste: Ø 22,8 mm
Ulkojohdin: korrugoitu kupariputki: Ø 25,4 mm
Ulkovaippa: Ø 27,8 mm
Minimitaivutussäde kerta: 90 mm
Minimitaivutussäde 15 kertaa: 250 mm
Vetolujuus: 1500 N
Paino: 440 kg/km
Impedanssi: 50 Ohm ±1
Kapasitanssi: 74 pF/m
CPR: B2ca, s1a, d1, a1
Vaimennus dB/100m:
100MHz 1,16dB
800MHz 3,51dB
1800MHz 5,54dB
3000MHz 7,45dB



