Varastointi päättyy

LAATUANTENNI - Antennikaapeli-HF - A luokka HA LSZH Dca K500

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäjohtimen halkaisija - 2.7 mm

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Sisäjohtimen luokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Ulkovaipan väri - valkoinen

  • Nimellisimpedanssi - 75 Ohm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002323962

Sähkönumero

0232396

Toimittajan tuotenumero

CU27/115 LSZH

Tukkuerä

500

Sisäjohtimen halkaisija:

2.7 mm

Ulkovaipan materiaali:

muu

Sisäjohtimen luokka:

luokka 1 = yksilankainen

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Nimellisimpedanssi:

75 Ohm

Sisäjohtimen materiaali:

kupari

Sisäjohtimen pintakäsittely:

paljas

Ulkojohtimen materiaali:

kupari

Ulkojohtimen tyyppi:

folio + punos

Ulkojohtimen pintakäsittely:

tinattu

Ulkojohtimen halkaisija:

11.5 mm

Välijohde:

PE-vaahto

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Maakaapeli:

ei

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

15 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

150 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-20...70 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-20...70 °C

A luokan kaksoissuojattu sisäasennuskaapeli, CPR luokka Dca, LSZH-vaipalla, harmaa, 500m kela, 75ohm, 2.7/11.5/15.0mm, 7.7dB/100m/862MHz,CU Sisälanka, Cu/Pet- Cu punos 52%, suojausvaimennus SA: 30-1000MHz > 85dB

A luokan kaksoissuojattu 75 ohmin sisäasennuskaapeli, CPR luokka Dca s1,d2,a1. LSZH-vaipalla, väri harmaa. Mitat 2.7/11.5/15.0mm, vaimennus 7.7dB/100m/862MHz. Materiaalit CU Sisälanka, Cu/Pet- Cu punos 52%, suojausvaimennus SA: 30-1000MHz > 85 dB.