LAATUANTENNI - Antennikaapeli-HF - LSZH Dca HA 15.0mm 7.7dB K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäjohtimen halkaisija - 2.7 mm
Ulkovaipan materiaali - muu
Suojakerrosten lukumäärä - 2
Sisäjohtimen luokka - luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410002323931
Sähkönumero
0232393
Toimittajan tuotenumero
27/115ZH
Tukkuerä
1
Sisäjohtimen halkaisija:
2.7 mm
Ulkovaipan materiaali:
muu
Suojakerrosten lukumäärä:
2
Sisäjohtimen luokka:
luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan väri:
harmaa
Nimellisimpedanssi:
75 Ohm
Paino:
208.3 kg/km
Sisäjohtimen materiaali:
kupari
Sisäjohtimen pintakäsittely:
paljas
Ulkojohtimen materiaali:
kupari
Ulkojohtimen tyyppi:
folio + punos
Ulkojohtimen pintakäsittely:
paljas
Ulkojohtimen halkaisija:
11.5 mm
Välijohde:
PE-vaahto
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Maakaapeli:
ei
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
15 mm
Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:
200 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
200 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
200 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...80 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-25...80 °C
Pariliitäntäinen koaksiaalikaapeli:
ei
2-ytiminen koaksiaalikaapeli (twinax):
ei
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Jyrsijäsuojattu:
ei
Vaippakerrosten määrä:
1
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
0.8 kN



