Varastointi päättyy

LAATUANTENNI - Antennikaapeli-HF - RG6 A luokka VA HFFR Cca K500

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäjohtimen halkaisija - 1.02 mm

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Suojakerrosten lukumäärä - 3

  • Sisäjohtimen luokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Ulkovaipan väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002323597

Sähkönumero

0232359

Toimittajan tuotenumero

HD 103 CUCU HFFR.

Tukkuerä

500

Sisäjohtimen halkaisija:

1.02 mm

Ulkovaipan materiaali:

muu

Suojakerrosten lukumäärä:

3

Sisäjohtimen luokka:

luokka 1 = yksilankainen

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Nimellisimpedanssi:

75 Ohm

Sisäjohtimen materiaali:

kupari

Ulkojohtimen materiaali:

kupari

Ulkojohtimen tyyppi:

folio + punos

Ulkojohtimen halkaisija:

4.8 mm

Välijohde:

PE kiinteä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

Maakaapeli:

ei

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6.8 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

35 mm

Käyttölämpötila kiinteä:

-30...70 °C

A luokan kolmoissuojattu RG6 sisäasennuskaapeli, (CPR luokka Cca). HFFR-vaipalla, valkoinen, 500m vanerikela, 75ohm, 1.02/4.8/6.8mm,19.3dB/100m/862MHz, CU Sisälanka, Cu folio - Cu punos 55% - Cu folio,suojausvaimennus SA: 30-1000MHz = 90 dB

Tämä RG6 kaapeli on suunniteltu erityisesti käytettäväksi multimediaverkoissa ja se täyttää kaapeliverkko-operaattoreiden edellyttämän A luokan suojausvaatimuksen.

Pitkäikäisen kaapelin ominaisuuksia ovat mm. Täys-kupari kaapeli (sisäjohdin ja ulkojohtimet), liukas HFFR ulkovaippa mikä helpottaa asennusta, pieni vaimennus sekä suuri suojausvaimennus. 500m kela.

Liittimet mm. F-kompressio:
  • F-56-CX3 7.0 QM snro: 75 413 94