LAATUANTENNI - Antennikaapeli - Koaksiaalikaapeli VSS 50OhmK250

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäjohtimen halkaisija - 2.6 mm
Ulkovaipan materiaali - muu
Suojakerrosten lukumäärä - 2
Sisäjohtimen luokka - luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430078842457
Sähkönumero
0232303
Toimittajan tuotenumero
WL400ZHN
Tukkuerä
250
Sisäjohtimen halkaisija:
2.6 mm
Ulkovaipan materiaali:
muu
Suojakerrosten lukumäärä:
2
Sisäjohtimen luokka:
luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan väri:
musta
Nimellisimpedanssi:
50 Ohm
Paino:
118.5 kg/km
Sisäjohtimen materiaali:
alumiini
Sisäjohtimen pintakäsittely:
kuparoitu
Ulkojohtimen materiaali:
alumiini
Ulkojohtimen tyyppi:
folio + punos
Ulkojohtimen pintakäsittely:
paljas
Ulkojohtimen halkaisija:
7.37 mm
Välijohde:
PE-vaahto
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Maakaapeli:
ei
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
10.3 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
50 mm
Pariliitäntäinen koaksiaalikaapeli:
ei
2-ytiminen koaksiaalikaapeli (twinax):
ei
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Jyrsijäsuojattu:
ei
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä


