LAATUANTENNI - Antennikaapeli maa - A luokka MU PE Fca K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäjohtimen halkaisija - 2.7 mm
Ulkovaipan materiaali - muu
Sisäjohtimen luokka - luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan väri - musta
Nimellisimpedanssi - 75 Ohm
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410002323948
Sähkönumero
0232394
Toimittajan tuotenumero
CU27/115 PE
Tukkuerä
500
Sisäjohtimen halkaisija:
2.7 mm
Ulkovaipan materiaali:
muu
Sisäjohtimen luokka:
luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan väri:
musta
Nimellisimpedanssi:
75 Ohm
Sisäjohtimen materiaali:
kupari
Sisäjohtimen pintakäsittely:
paljas
Ulkojohtimen materiaali:
kupari
Ulkojohtimen tyyppi:
folio + punos
Ulkojohtimen pintakäsittely:
kuparoitu
Ulkojohtimen halkaisija:
11.5 mm
Välijohde:
PE-vaahto
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Fca
Maakaapeli:
kyllä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
15 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
15 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-20...70 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-20...70 °C
A luokan kaksoissuojattu koaksiaalimaakaapeli, CPR luokka Fca, PE-vaipalla, musta, 500m kela, 75ohm, 2.7/11.5/15.0mm, 7.7dB/100m/862MHz, CU Sisälanka, Cu/Pet- Cu punos 52%, suojausvaimennus SA: 30-1000MHz > 85 dB



