LAATUANTENNI - Antennikaapeli maa - PE Fca MU 15.0mm 7.7dB K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäjohtimen halkaisija - 2.7 mm
Ulkovaipan materiaali - muu
Suojakerrosten lukumäärä - 2
Sisäjohtimen luokka - luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002323917
Sähkönumero
0232391
Toimittajan tuotenumero
27/115FC
Tukkuerä
1
Sisäjohtimen halkaisija:
2.7 mm
Ulkovaipan materiaali:
muu
Suojakerrosten lukumäärä:
2
Sisäjohtimen luokka:
luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan väri:
musta
Nimellisimpedanssi:
75 Ohm
Paino:
179.9 kg/km
Sisäjohtimen materiaali:
kupari
Sisäjohtimen pintakäsittely:
paljas
Ulkojohtimen materiaali:
kupari
Ulkojohtimen tyyppi:
folio + punos
Ulkojohtimen pintakäsittely:
paljas
Ulkojohtimen halkaisija:
11.5 mm
Välijohde:
PE-vaahto
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Fca
Maakaapeli:
kyllä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
15 mm
Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:
200 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
200 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
200 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...80 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Pariliitäntäinen koaksiaalikaapeli:
ei
2-ytiminen koaksiaalikaapeli (twinax):
ei
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Jyrsijäsuojattu:
ei
Vaippakerrosten määrä:
1
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
0.8 kN
Maanalainen asennustapa:
vapaasti ja asennusputkeen
Täyskupari koaksiaalimaakaapeli Fca paloluokalla, A+ SA suojausvaimennusluokalla (>95 dB@30-1000MHz) ja PE - ulkovaipalla joko suoraan maa-asennukseen tai kanavaputkeen asennettuna.
Mikäli kaapeli asennetaan suoraan maahan, on se tehtävä hiekkapedille.; ei kivikkoiseen maahan.
Kaapelissa on vaseliini eriste (FC) punoksessa ulkovaipan alla, mikä estää kosteuden tai veden pääsyn kaapeliin, mikäli PE ulkovaipaan tulee asennettaessa viilto.
Kaapelin fyysiset mitat 2.7/11.5/15.0mm, Kelakoko 500 m.
Tekniset tiedot katso erillinen tekninen tiedostoliite.



