LAATUANTENNI - Antennikaapeli maa - RG11 A luokka MU Fca K250

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäjohtimen halkaisija - 1.63 mm
Ulkovaipan materiaali - muu
Suojakerrosten lukumäärä - 3
Sisäjohtimen luokka - luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan väri - musta
Pakkaus ja ehdot
250 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ören Kablo
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410002323689
Sähkönumero
0232368
Toimittajan tuotenumero
AL 117 PE A/HQ 163 250
Tukkuerä
250
Sisäjohtimen halkaisija:
1.63 mm
Ulkovaipan materiaali:
muu
Suojakerrosten lukumäärä:
3
Sisäjohtimen luokka:
luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan väri:
musta
Nimellisimpedanssi:
75 Ohm
Paino:
78 kg/km
Sisäjohtimen materiaali:
kupari
Sisäjohtimen pintakäsittely:
paljas
Ulkojohtimen materiaali:
alumiini
Ulkojohtimen tyyppi:
folio + punos
Ulkojohtimen pintakäsittely:
paljas
Ulkojohtimen halkaisija:
7.15 mm
Välijohde:
PE-vaahto
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Fca
Maakaapeli:
kyllä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
10 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
75 mm
Käyttölämpötila kiinteä:
-30...70 °C
Pariliitäntäinen koaksiaalikaapeli:
ei
2-ytiminen koaksiaalikaapeli (twinax):
ei
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:
muu
Jyrsijäsuojattu:
ei
Vaippakerrosten määrä:
1
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
0.225 kN
Maanalainen asennustapa:
asennusputkeen
Sopii käytettäväksi ulkoasennuksiin tai maakaapeliksi antenniverkoissa sekä multimediaverkoissa ja kaapeli täyttää vaativienkin verkkojen suorituskyky vaatimukset. Pitkäikäisen kaapelin ominaisuuksia ovat mm. puhdasta kuparia oleva keskijohdin, kolmoissuojattu rakenne liimatuilla Al-folioilla ja Al-lankapunoksella, kaasutäytteinen sisäeriste, pieni vaimennus, korkea heijastusvaimennus > 25 dB @5-1200 MHz, korkea suojausvaimennus luokassa A; > 90 dB@30-1200 MHz sekä kytkentäimpedanssi < 4 mOhm/m @ 5-30 MHz.
Liittimet mm: F-kompressioliitin FM-RG11-CX3-QM 10.5 snro. 75 414 19
250m kela.
Lavakoko 3000m.
Tekniset tiedot:
Kaapelin Rakenne
Sisäjohdin
Ø 1.63 mm Puhdas kupari
Eristys
Ø 7.15 mm Gas Injected
Skin/Foam/Skin PE
1. Ulkojohdin
Alumiinifolio
Liimattu eristeeseen
2. Ulkojohdin
Alumiinilankapunos
55% Punospeitto
3. Ulkojohdin
Alumiinifolio
Liimattu ulkoeristeeseen
Ulkosuojaus
Ø 10.00 mm PE
Kelakoko / Sähkönumero
250 m / 02 323 68
500 m / 02 323 71
Mekaaniset ominaisuudet
Kaapelin paino 78 kg/km
Kuparin paino 19 kg/km
Min. taivutussäde 75 mm
Maks. vetolujuus 225 N
Käyttölämpötila -30 °C ... +70 °C
Pakkaus 250 m
Sähköiset ominaisuudet
Impedanssi 75 ± 2 ohm
Kapasitanssi 53 ± 2 pF/m
Nopeuskerroin % 84
Eristysvastus > 2 G ohm x km
Käyttöjännite 2000 V
Koestusjännite 5000 V
Sisäjohtimen DCR < 8.50 ohm/km
Vaimennus (20°C)
5 MHz 1.40 dB/100m
50 MHz 3.00 dB/100m
230 MHz 6.40 dB/100m
470 MHz 9.00 dB/100m
862 MHz 12.70 dB/100m
1000 MHz 14.05 dB/100m
1750 MHz 18.75 dB/100m
2150 MHz 21.80 dB/100m
2400 MHz 23.10 dB/100m
3000 MHz 26.80 dB/100m
Heijastusvaimennus (20°C)
5-470 MHz > 30 dB
470-1200 MHz > 25 dB
1200-2000 MHz > 23 dB
2000-3000 MHz > 18 dB
Kytkentäimpedanssi
5-30 MHz < 4 mOhm/m
Suojausvaimennus
30-1200 MHz > 90 dB
1200-2000 MHz > 85 dB
2000-3000 MHz > 80 dB
Standardit
Suojausluokka Class A
EN 50117-10-2
Euro luokka
Fca



