LAATUANTENNI - Antennikaapeli - RG6 A+ luokka VA PVC Eca K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäjohtimen halkaisija - 1.02 mm
Ulkovaipan materiaali - PVC
Suojakerrosten lukumäärä - 3
Sisäjohtimen luokka - luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ören Kablo
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410002323221
Sähkönumero
0232322
Toimittajan tuotenumero
AL112 PVC A+/500/HD 103
Tukkuerä
500
Sisäjohtimen halkaisija:
1.02 mm
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Suojakerrosten lukumäärä:
3
Sisäjohtimen luokka:
luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Nimellisimpedanssi:
75 Ohm
Paino:
48.2 kg/km
Sisäjohtimen materiaali:
kupari
Sisäjohtimen pintakäsittely:
paljas
Ulkojohtimen materiaali:
kupari
Ulkojohtimen tyyppi:
folio + punos
Ulkojohtimen pintakäsittely:
tinattu
Ulkojohtimen halkaisija:
4.8 mm
Välijohde:
PE-vaahto
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Maakaapeli:
ei
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6.8 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
35 mm
Käyttölämpötila kiinteä:
-30...70 °C
Pariliitäntäinen koaksiaalikaapeli:
ei
2-ytiminen koaksiaalikaapeli (twinax):
ei
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:
muu
Jyrsijäsuojattu:
ei
Vaippakerrosten määrä:
1
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
0.11 kN
Maanalainen asennustapa:
muu
Sopii käytettäväksi antenniverkoissa sekä multimediaverkoissa ja kaapeli täyttää vaativienkin verkkojen suorituskyky vaatimukset. Pitkäikäisen kaapelin ominaisuuksia ovat mm. puhdasta kuparia oleva keskijohdin, kolmoissuojattu rakenne liimatuilla Al-folioilla ja CuSn-lankapunoksella, kaasutäytteinen sisäeriste, pieni vaimennus, korkea heijastusvaimennus > 25 dB @5-1200 MHz, korkea suojausvaimennus luokassa A+; > 110 dB@30-1200 MHz sekä kytkentäimpedanssi < 2.5 mOhm/m @ 5-30 MHz.
Kelakoko 500m.
Lavakoko 6000m.
Liittimiksi soveltuvat mm. F-kompressio liittimet:
- 7541402 F-6-SI-TD
- 7541404 FL 75/6.7 CMP
- 7541396 F-6-TD QM 7.0
- 7541397 F-6-TD QM 7.0 SHORT
- 7541524 Cable Stripper RG6/59
- 7541522 Cable Stripper O/D RG6/59 WB
- 7541582 LDT EUR
- 7541526 F-Tartuntatk
Kaapelin Rakenne
Sisäjohdin
Ø 1.02 mm Puhdas kupari
Eristys
Ø 4.80 mm Gas Injected
Skin/Foam/Skin PE
1. Ulkojohdin
Alumiinifolio
Liimattu eristeeseen
2. Ulkojohdin
Tinattu kuparipunos
55% Punospeitto
3. Ulkojohdin
Alumiinifolio
Liimattu eristeeseen
Ulkosuojaus
Ø 6.80 mm PVC
Kelakoko / Sähkönumero
100 m / 02 323 20
250 m / 02 323 21
500 m / 02 323 22
Mekaaniset ominaisuudet
Kaapelin paino 48.2 kg/km
Kuparin paino 14.3 kg/km
Min. taivutussäde 35 mm
Maks. vetolujuus 110 N
Käyttölämpötila -30 °C ... +70 °C
Pakkaus 500 m
Sähköiset ominaisuudet
Impedanssi 75 ± 2 ohm
Kapasitanssi 53 ± 2 pF/m
Nopeuskerroin % 84
Eristysvastus > 2 G ohm x km
Käyttöjännite 1300 V
Koestusjännite 3000 V
Sisäjohtimen DCR < 22.10 ohm/km
Vaimennus (20°C)
5 MHz 1.50 dB/100m
50 MHz 4.40 dB/100m
230 MHz 9.00 dB/100m
470 MHz 14.00 dB/100m
862 MHz 19.29 dB/100m
1000 MHz 20.91 dB/100m
1750 MHz 28.37 dB/100m
2150 MHz 31.80 dB/100m
2400 MHz 33.76 dB/100m
3000 MHz 38.17 dB/100m
Heijastusvaimennus (20°C)
5-470 MHz > 30 dB
470-1200 MHz > 25 dB
1200-2000 MHz > 23 dB
2000-3000 MHz > 18 dB
Kytkentäimpedanssi
5-30 MHz < 2.5 mOhm/m
Suojausvaimennus
30-1200 MHz > 110 dB
1200-2000 MHz > 105 dB
2000-3000 MHz > 100 dB
Standardit
Suojausluokka Class A+
EN 50117-9-2
Euro luokka
Eca
Palamisnopeus
EN 60332-1-2



