LAATUANTENNI - Antennikaapelin maadoituskisko - LAKM 06


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075411559
Sähkönumero
7541155
Toimittajan tuotenumero
LAKM 06
Tukkuerä
10
Antennikaapelin maadoituskisko 6:lle, ilman liittimiä, liittimet esim.LAKMF 10 (7541153)
Antennikaapelin maadoituskisko 6:lle kaapelille, ei sisällä liittimiä.
Liittimet esim. LAKMF 10 (7541153).
Tekniset tiedot:
Liittimet: Ei sisällä liittimiä
Liitinpaikat: 6:lle F-naaras/F-naaras jatkoliittimelle
Maadoituskaapelin kytkentäpaikka: Kyllä
Materiaali: Teräs
Pinnoite: Sinkki
Leveys: 144 mm
Pituus: 20 mm
Korkeus: 30 mm
Antennikaapelin maadoituskisko 6:lle kaapelille, ei sisällä liittimiä.
Liittimet esim. LAKMF 10 (7541153).
Tekniset tiedot:
Liittimet: Ei sisällä liittimiä
Liitinpaikat: 6:lle F-naaras/F-naaras jatkoliittimelle
Maadoituskaapelin kytkentäpaikka: Kyllä
Materiaali: Teräs
Pinnoite: Sinkki
Leveys: 144 mm
Pituus: 20 mm
Korkeus: 30 mm