LAATUANTENNI - Antennikaappi 480x600x140 - LAPK 1

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnityskohta - etupuolella

  • Kiskoprofiili - ei ole

  • Leveys - 480 mm

  • Korkeus - 600 mm

  • Syvyys - 140 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075409051

Sähkönumero

7540905

Toimittajan tuotenumero

LAPK 1

Tukkuerä

5

Kiinnityskohta:

etupuolella

Kiskoprofiili:

ei ole

Leveys:

480 mm

Korkeus:

600 mm

Syvyys:

140 mm

Materiaali:

teräs

Väri:

valkoinen

Ovien lukumäärä:

1

Ilmanvaihto:

passiivinen

Kattolevyllä:

kyllä

Etuovella:

kyllä

Takaovella:

ei

Sivuseinillä:

kyllä

Purettavissa:

ei

Käyttöpaikka:

sisällä

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

LAPK 1 vahvistinkaappi, pinta-asennus, maalattu valkoinen teräs, lukollinen, mitat 480×600×140/115mm l×k×s×hs, valmiit kaapelinläpivientireiät.

LAPK 1 vahvistinkaappi, pinta-asennus, maalattu valkoinen teräs, lukollinen (Abloy), mitat 480×600×140/115mm l×k×s×hs, valmiit kaapelin läpivientireiät.

Tekniset tiedot:
  • Mitat 480×600×140/115mm l×k×s×hs
  • Pinta-asennettava
  • Sisäasennuksiin
  • Lukittava ovi Abloy kalustelukolla
  • Kaapelien läpivientiä varten valmiit läpivientiaukot pohjalevyn ylä- ja alareunassa, sekä avattavat kaapelien läpivientiaukot kehyksen ylä- ja alaosassa.
  • Tuuletusaukot ovessa ja pohjalevyssä
  • Dokumentointitasku ovessa
  • Väri valkoinen (Teknos TW 0088)