LAATUANTENNI - Antennirasia - Satelliiittiant.ras. päät. 1dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pistorasia
Lähtöjen määrä - 3
Haaravaimennus 860 MHz:llä - 1 dB
Läpimenovaimennus 860 MHz:llä - 1 dB
Soveltuu kaapelimodeemille - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075416820
Sähkönumero
7541682
Toimittajan tuotenumero
EDS 322 F
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
pistorasia
Lähtöjen määrä:
3
Haaravaimennus 860 MHz:llä:
1 dB
Läpimenovaimennus 860 MHz:llä:
1 dB
Soveltuu kaapelimodeemille:
ei
Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:
ei
EDS 322 F, päättyvä antennirasia 1dB, 3-liit. RTV/SAT/SAT (5-862IEC-uros/950-2400 F-naaras/950-2400MHz F-naaras), 2:lla tulolla esim.tallentavien satelliittivastaanottimien kaksoissyöttöön. SAT linjoissaDC-läpisyöttö.
Päättyvä antennirasia 1dB. 3-liitäntää RTV/SAT/SAT (5-862MHz IEC-uros/950-2400MHz F-naaras/950-2400MHz F-naaras). 2 tuloa esim. tallentavien satelliittivastaanottimien kaksoissyöttöön. SAT linjoissa DC-läpisyöttö.
Päättyvä antennirasia 1dB. 3-liitäntää RTV/SAT/SAT (5-862MHz IEC-uros/950-2400MHz F-naaras/950-2400MHz F-naaras). 2 tuloa esim. tallentavien satelliittivastaanottimien kaksoissyöttöön. SAT linjoissa DC-läpisyöttö.



