LAATUANTENNI - CA-12, latauskaapeli 12V - Mittalaitetarvike, RO.VE.R

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite - 12...12 V
Lähtöjännite - 12...12 V
Virtalähtö - 1000 mA
Lähtöjännite - DC
Kytkentätapa - pistotulppa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410075451203
Sähkönumero
7545120
Toimittajan tuotenumero
CA-12
Tukkuerä
1
Syöttöjännite:
12...12 V
Lähtöjännite:
12...12 V
Virtalähtö:
1000 mA
Lähtöjännite:
DC
Kytkentätapa:
pistotulppa
Asennustapa:
muu
ROVER:n antennimittalaitteiden 12 V latauskaapeli tupakansytytinliitännällä. Soveltuu kaikkiin ROVER:n DC-12 V jännitteellä ladattavillemittalaitteille.
Kaapelin pituus 1.5 m Soveltuvuus: kaikki DC-12 V jännitteellä ladattavat Rover ja Prime Digital- mittarit.
Kaapelin pituus 1.5 m Soveltuvuus: kaikki DC-12 V jännitteellä ladattavat Rover ja Prime Digital- mittarit.



