LAATUANTENNI - COMP TOOL CX3 - Työkalu Cabelcon


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii BNC-liitimelle - kyllä
Sopii F-kompressioliittimelle - kyllä
Sopii F-liittimelle - kyllä
Sopii LSA plus -liittimelle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410075415205
Sähkönumero
7541520
Toimittajan tuotenumero
COMP TOOL CX3
Tukkuerä
1
Sopii BNC-liitimelle:
kyllä
Sopii F-kompressioliittimelle:
kyllä
Sopii F-liittimelle:
kyllä
Sopii LSA plus -liittimelle:
ei
Puristustyökalu CX3- sarjan kompressioliittimelle, F-IEC ja BNC
Puristustyökalu CX3 sarjan F, IEC ja BNC kompressioliittimelle. Soveltuu myös FL 75/6.7 CMP liittimelle. Mekaanisesti vahva. Kaikki kompressoinnit yhdellä työkalulla!
Puristustyökalu CX3 sarjan F, IEC ja BNC kompressioliittimelle. Soveltuu myös FL 75/6.7 CMP liittimelle. Mekaanisesti vahva. Kaikki kompressoinnit yhdellä työkalulla!