LAATUANTENNI - F-liitin naaras 27/115FC - FF-44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - muu
Impedanssi - 75 Ohm
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Eristetty asennus - ei
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410075414666
Sähkönumero
7541466
Toimittajan tuotenumero
FF-44
Tukkuerä
25
Liittimen tyyppi:
muu
Impedanssi:
75 Ohm
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Eristetty asennus:
ei
F-naarasliitin N115 CU PE/LSZH ja Cavel 27/115FC kaapeleille, Hard Line
HardLine F-naarasliitin CU27/115, 27/115, N115, AL270 kaapeleille. Liitin sopii sekä PE että LSZH vaippaisiin 15 mm kaapeleihin. HardLine liittimissä on O-renkaat tiiviyden varmistamiseksi, patentoitu kiertymisenesto ominaisuus ja NITIN pinnoite.
HardLine F-naarasliitin CU27/115, 27/115, N115, AL270 kaapeleille. Liitin sopii sekä PE että LSZH vaippaisiin 15 mm kaapeleihin. HardLine liittimissä on O-renkaat tiiviyden varmistamiseksi, patentoitu kiertymisenesto ominaisuus ja NITIN pinnoite.



