LAATUANTENNI - F-liitin uros 27/115FC - FM-44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - F
Kosketintyyppi - uros
Impedanssi - 75 Ohm
Malli / Tyyppi - pistotulppa
Kaapelityyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410075414864
Sähkönumero
7541486
Toimittajan tuotenumero
FM-44
Tukkuerä
25
Liittimen tyyppi:
F
Kosketintyyppi:
uros
Impedanssi:
75 Ohm
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kaapelityyppi:
muu
Kulmaliitin:
ei
Kytkentätapa:
muu
Eristetty asennus:
ei
F-urosliitin, AL 270, Cavel 27/115FC kaapeleille
F-urosliitin, CU27/115, 27/115, N115, AL270 Soveltuu sekä PE että LSZH vaippaisille 15 mm kaapeleille. HardLine liittimissä on O-renkaat tiiviyden varmistamiseksi, patentoitu kiertymisenesto ominaisuus ja NITIN pinnoite.
F-urosliitin, CU27/115, 27/115, N115, AL270 Soveltuu sekä PE että LSZH vaippaisille 15 mm kaapeleille. HardLine liittimissä on O-renkaat tiiviyden varmistamiseksi, patentoitu kiertymisenesto ominaisuus ja NITIN pinnoite.



