Varastointi päättyy

LAATUANTENNI - FLASHD Lte UHF E21-48 G=17.5dB - FLASHD LTE700

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - TV-antenni

  • Maksimivahvistus - 17.5 dB

  • Pituus - 1010 m

  • Kanava-alue - 21...48

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075401314

Sähkönumero

7540131

Toimittajan tuotenumero

FLASHD LTE700

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

TV-antenni

Maksimivahvistus:

17.5 dB

Pituus:

1010 m

Kanava-alue:

21...48

UHF-antenni Antenni E21-48, G=17 dB, F-liitin. LTE 700 suodin. Nopeakasata

Patentoidun antenniuutuuden FLASHDin kokoaminen asennuskuntoon kestää 3 sekuntia. FLASHD on suunniteltu helpottamaan asentajien työtä ja tarjoamaan suuren antennin ominaisuudet pakattuna pienempään kokoon. Kolmirunkoisen FLASHD-antennin mekaaninen pituus on vain 110 cm vahvistuksen ollessa parhaimmillaan 17dB. Dipolissa on F-naarasliitin. FLASHD-antenni on esiasennettu 90 avauskulmaan. Soveltuu mastoille 25-50 mm. Mastokiinnikkeessä korotuskulman säätömahdollisuus. Erittäin vahva mekaaninen rakenne. Antennin kasaus onnistuu hetkessä. Asennus sekä kasaus hoituu kokonaan ilman työkaluja.