LAATUANTENNI - FM-CXJ6-FM/CX3/B/40, musta A+ - Jumpperikaapeli, F-uros, 40cm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelityyppi - RG 6
Pituus - 0.4 m
Impedanssi - 75 Ohm
Liitintyyppi, liitäntä1 - F
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - F
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410075416066
Sähkönumero
7541606
Toimittajan tuotenumero
FM-CXJ6-FM/CX3/B/40
Tukkuerä
25
Kaapelityyppi:
RG 6
Pituus:
0.4 m
Impedanssi:
75 Ohm
Liitintyyppi, liitäntä1:
F
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
F
Väri:
musta
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Suojaushäviö:
0 dB
Suojaus:
muu
F-jumpperkaapeli kompressioliittimin, 40 cm, musta, suojausluokka A+
Corning Cabelconin valmis F-jumpperkaapeli kompressioliittimin. Pituus 40cm, väri musta, suojausluokka A+. Tämä valmis F-jumperkaapeli helpottaa ja nopeuttaa asennustyötä ja välikaapelin liitokset ovat varmasti laadukkaita. Sopii käytettäväksi mm. kun halutaan jakokaapille tuleva runkokaapeli vaihtaa ennen vahvistimeen tai muihin jakoverkon tuotteisiin kytkemistä ensin ohuempaan kaapeliin mikä on helpommin taivuteltavissa, taikka yhdistettäessä vahvistin jaottimeen tai haaroittimeen jakokaapissa.
Corning Cabelconin valmis F-jumpperkaapeli kompressioliittimin. Pituus 40cm, väri musta, suojausluokka A+. Tämä valmis F-jumperkaapeli helpottaa ja nopeuttaa asennustyötä ja välikaapelin liitokset ovat varmasti laadukkaita. Sopii käytettäväksi mm. kun halutaan jakokaapille tuleva runkokaapeli vaihtaa ennen vahvistimeen tai muihin jakoverkon tuotteisiin kytkemistä ensin ohuempaan kaapeliin mikä on helpommin taivuteltavissa, taikka yhdistettäessä vahvistin jaottimeen tai haaroittimeen jakokaapissa.