LAATUANTENNI - H155-NU/NU-10M, 50 Ohm. MU - Liitosjohto 10m N-uros/ N-uros

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelityyppi - antennikaapeli
Pituus - 10 m
Impedanssi - 50 Ohm
Liitintyyppi, liitäntä1 - N
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - N
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410074025917
Sähkönumero
7402591
Toimittajan tuotenumero
H155-NU/NU-10M
Tukkuerä
1
Kaapelityyppi:
antennikaapeli
Pituus:
10 m
Impedanssi:
50 Ohm
Liitintyyppi, liitäntä1:
N
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
N
Väri:
musta
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Suojaus:
muu
10 metrin, 50 Ohmin koaksiaali valmiskaapeli N-urosliittimillä. MustaPE-ulkovaippa halk. 5,4mm, sisäjohdin monisäikeinen 19×0,28mm. Vaimennus2,8dB/900MHz/10metriä. N-liittimen halkaisija 20mm.
10 m valmiskaapeli N-urosliittimin. Kaapelina POPE H155 Low-loss kaapeli, vaimennus 10 m @ 900 MHz n. 3 dB. Valmiiksi kytketyt N-urosliittimet.
10 m valmiskaapeli N-urosliittimin. Kaapelina POPE H155 Low-loss kaapeli, vaimennus 10 m @ 900 MHz n. 3 dB. Valmiiksi kytketyt N-urosliittimet.



