LAATUANTENNI - Haaroitin kolmeen, 16.1dB, 1.9 - SiT 3-16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jakaja
Taajuus - 5...1300 MHz
Maksimi haaravaimennus - 16.1 dB
Haarojen lukumäärä - 16
Kytkentätapa - F-liitin
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
DKTComeca
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410075410439
Sähkönumero
7541043
Toimittajan tuotenumero
SIT 3-16
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
jakaja
Taajuus:
5...1300 MHz
Maksimi haaravaimennus:
16.1 dB
Haarojen lukumäärä:
16
Kytkentätapa:
F-liitin
A-luokka, 5-1300 MHz (Docsis 3.1). Liittimet yhdellä sivulla. Kotelointiluokka IP 67, läpäissyt suola-, lämpötila-, värinä-,lämpötilavaihtelutestit. Sinkkivalurunko jossa eriksen kiinnitettynä täysmessinkiset F-naarasliittimet joissa kosteustiivisteet



