LAATUANTENNI - Haaroitin - LAHS 6-16, kuuteen, 5-2400MHz

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - jakaja

  • Taajuus - 5...2400 MHz

  • Maksimi haaravaimennus - 2.5 dB

  • Haarojen lukumäärä - 6

  • Kytkentätapa - F-liitin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075411955

Sähkönumero

7541195

Toimittajan tuotenumero

LAHS 6-16

Tukkuerä

200

Malli / Tyyppi:

jakaja

Taajuus:

5...2400 MHz

Maksimi haaravaimennus:

2.5 dB

Haarojen lukumäärä:

6

Kytkentätapa:

F-liitin

LAHS 6-16, haaroitin kuuteen, läpimenevä, 5-2400 MHz, 16dB. Jännitteenläpisyöttö IN <(><<)>> OUT liittimien välillä, 2-suuntainen (kela). Max.30 VDC / 1A. Ei jännitesyöttöä haaroihin.

LAHS 6-16, haaroitin kuuteen, läpimenevä, 5-2400 MHz, 16dB. Jännitteen läpisyöttö IN OUT liittimien välillä, 2-suuntainen (kela). Max. 30 VDC / 1A. Ei jännitesyöttöä haaroihin.

Tyyppi: LAHS 6-16
Sähkönumero: 7541195
Haarojen lukumäärä: 6
Haaravaimennus: 5-1000MHz 16dB, 1000-2400MHz 16dB Erotusvaimennus: 5-40MHz >20dB, 40-1000MHz >20dB, 1000-2400MHz >20dB
Läpimenovaimennus: 5-40MHz <4.2dB, 40-1000MHz <5.0dB, 1000-2400MHz 14dB, SAT >12dB
Mitat (p*l*k): 93mm*35mm*28mm